Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-31 Multitester CAT III 440V Akustik, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79778
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-31
EAN/GTIN:
     4016138520088
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Multimeter
Kombination aus Durchgangsprüfer, Spannungstester für Gleich- und Wechselspannungen bis 400 V und einem einfachen Tester für Fehlerstromschutzschalter (FI). Durch den abnehmbaren Gürtelclip mit Magnethalter und das robuste ABS-Gehäuse mit Gummischutz der ideale Tester für Elektroinstallationen und sollte daher in keiner Werkzeugtasche fehlen. Die Möglichkeit der Befestigung einer Messleitung an der Rückseite des VC-31 erleichtert die Messungen. Die Anzeige erfolgt akustisch durch einen Summer sowie optisch durch eine LED. Durch Tonhöhe und Frequenz des Summers kann zwischen Durchgang, Gleich- und Wechselspannung unterschieden werden.
Features:
CAT III 400 V
Durchgangs-/Spannungs- und FI-Prüfer in einem
Lieferumfang:
Batterie · Gürtelclip mit Magnethalter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
105 mm
Breite:
71 mm
Last-Zuschaltung:
40 mA
Typ:
VC-31
Anzeige:
Akustik + LED
Messkategorie:
CAT III 440 V
Messbereich V/AC max.:
400 V
Messbereich V/AC min.:
4.5 V
Messbereich V/DC max.:
400 V
Messbereich V/DC min.:
1.5 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Multitester
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, voltcraft multimeter, durchgangsprüfer, 04016138520088, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
327
Frei Haus
ab € 23,26*
€ 32,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,22*
€ 33,20*
€ 3,50*
ab € 41,40*
€ 54,24*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 50,98*
€ 66,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.