Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-31 Multitester CAT III 440 V Akustik, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101006-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-31
EAN/GTIN:
     4016138520088
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Multimeter
VOLTCRAFT VC-31 Multitester CAT III 440 V Akustik,LED

Kombitest VC-31

CAT III 400 V
Durchgangs-/Spannungs- und FI-Prüfer in einem

Kombination aus Durchgangsprüfer, Spannungstester für Gleich- und Wechselspannungen bis 400 V und einem einfachen Tester für Fehlerstromschutzschalter (FI). Durch den abnehmbaren Gürtelclip mit Magnethalter und das robuste ABS-Gehäuse mit Gummischutz der ideale Tester für Elektroinstallationen und sollte daher in keiner Werkzeugtasche fehlen. Die Möglichkeit der Befestigung einer Messleitung an der Rückseite des VC-31 erleichtert die Messungen. Die Anzeige erfolgt akustisch durch einen Summer sowie optisch durch eine LED. Durch Tonhöhe und Frequenz des Summers kann zwischen Durchgang, Gleich- und Wechselspannung unterschieden werden.

Ausstattung:
Durchgangsprüfung und Halbleitertest · AC/DC-Spannungstest bis 400 V · DC-Polaritätstest von 1,5 - 400 V · RCD/FI-Test bis 40 mA · Phasentest · Anzeige: LED und Summer.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): Akustik,LED · Last-Zuschaltung: 40 mA · Messbereich V/AC max.: 400 V · Messbereich V/AC min.: 4.5 V · Messbereich V/DC max.: 400 V · Messbereich V/DC min.: 1.5 V · Messkategorie (LOV): CAT III 440 V · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Weitere technische Daten: Schutzklasse 2 · Schutzart IP64 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Gürtelclip mit Magnethalter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 71 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Messbereich V/AC:
4.5 bis 400 V
Messbereich V/DC:
1.5 bis 400 V
Marke:
VOLTCRAFT
Last-Zuschaltung:
40 mA
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
Akustik | LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 440 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-31
Messbereich V/AC max.:
400 V
Messbereich V/AC min.:
4.5 V
Messbereich V/DC max.:
400 V
Messbereich V/DC min.:
1.5 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Multitester
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, voltcraft multimeter, durchgangsprüfer, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC-31, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,19*
€ 32,90*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 32,91*
€ 3,50*
ab € 41,18*
€ 53,90*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 48,73*
€ 63,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.