Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-31 Multitester CAT III 440V Akustik, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910019080
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-31
EAN/GTIN:
     4016138520088
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Multimeter
VOLTCRAFT VC-31 Multitester CAT III 440V Akustik, LED

CAT III 400 V
Durchgangs-/Spannungs- und FI-Prüfer in einem

Kombination aus Durchgangsprüfer, Spannungstester für Gleich- und Wechselspannungen bis 400 V und einem einfachen Tester für Fehlerstromschutzschalter (FI). Durch den abnehmbaren Gürtelclip mit Magnethalter und das robuste ABS-Gehäuse mit Gummischutz der ideale Tester für Elektroinstallationen und sollte daher in keiner Werkzeugtasche fehlen. Die Möglichkeit der Befestigung einer Messleitung an der Rückseite des VC-31 erleichtert die Messungen. Die Anzeige erfolgt akustisch durch einen Summer sowie optisch durch eine LED. Durch Tonhöhe und Frequenz des Summers kann zwischen Durchgang, Gleich- und Wechselspannung unterschieden werden.

Durchgangsprüfung und Halbleitertest · AC/DC-Spannungstest bis 400 V · DC-Polaritätstest von 1,5 - 400 V · RCD/FI-Test bis 40 mA · Phasentest · Anzeige: LED und Summer.

Last-Zuschaltung: 40 mA
Breite: 71 mm
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Multitester
Messbereich V/AC max.: 400 V
Messbereich V/AC min.: 4.5 V
Messbereich V/DC max.: 400 V
Messbereich V/DC min.: 1.5 V
Länge (Tiefe): 105 mm
Anzeige: Akustik + LED
Kategorie: Multitester
Höhe: 31 mm
Typ: VC-31
Messbereich V/AC: 4.5 bis 400 V
Messbereich V/DC: 1.5 bis 400 V
Messkategorie: CAT III 440 V
Hersteller-Nr.: VC-31
EAN: 4016138520088
Schutzklasse 2
Schutzart IP64

Lieferumfang: Batterie · Gürtelclip mit Magnethalter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Multitester, Spannungsprüfer, voltcraft multimeter, durchgangsprüfer, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC-31, voltkraft, duchgangsmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,19*
€ 32,90*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 32,91*
€ 3,50*
ab € 41,18*
€ 53,90*
Lager 1039
29
€ 6,99*
ab € 48,73*
€ 63,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.