Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0635 2045 0635 2045 Sonde 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q79070
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 2045
EAN/GTIN:
     4029547004230
Suchbegriffe:
Proben-Versandröhrchen
Probenröhrchen
Staurohr
probenröhrchen
Zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit in Verbindung mit Drucksonden.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
520 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
126 g
Durchmesser:
7 mm
Typ:
0635 2045
Passend für Marke:
testo
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Sonde
Weitere Suchbegriffe: testo, testo Staurohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 157,80*
€ 181,11*
Frei Haus
ab € 157,47*
€ 181,12*
Frei Haus
ab € 158,84*
€ 181,51*
Frei Haus
ab € 165,31*
€ 187,95*
Frei Haus
ab € 166,39*
€ 190,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 157,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.