Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51450529 Herst.-Nr.: 0635 2045 EAN/GTIN: 4029547004230 |
| |
|
| | |
| Staurohr L=500mm, D=7mm, eds 0635 2045 Nutzen Sie das robuste Staurohr mit einer Länge von 500 mm und einem Durchmesser von 7 mm zur Messung von Strömungsgeschwindigkeit (in Verbindung mit passendem Messgerät / passender Sonde). - 1 x Staurohr aus Edelstahl, Länge 500 mm, Ø 7 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,29* | € 183,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,98* | € 183,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,02* | € 183,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,14* | € 192,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 171,68* | € 197,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 158,02* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|