Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K8907 Herst.-Nr.: 0635 2045 EAN/GTIN: 4099891464196 |
| | |
|
| | |
| Staurohr, 0635 2045, Testo Nutzen Sie das robuste Staurohr mit einer Länge von 500 mm und einem Durchmesser von 7 mm zur Messung von Strömungsgeschwindigkeit (in Verbindung mit passendem Messgerät / passender Sonde). Features * Zur Messung von Strömungsgeschwindigkeit * Ideal für hohe Strömungsgeschwindigkeiten und stark verschmutzte Strömung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl, L 500 mm, Ø 7 mm | Geeignet für: | testo 420/512 | Zubehörart: | Staurohr | Gewicht: | 0.126 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: proben versandröhrchen, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,29* | € 183,63* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,98* | € 183,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,02* | € 183,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,14* | € 192,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 171,68* | € 197,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 158,98* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|