Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q75980 Herst.-Nr.: 0613 1912 EAN/GTIN: 4029547003868 |
| |
|
| | |
| Wasserdichter NTC Oberflächenfühler für plane Oberflächen, Festkabel gestreckt 1,2 m. Features: -50 bis 150 °C NTC Weitere Informationen: | | Höhe: | 35 mm | Länge: | 350 mm | Breite: | 40 mm | Ansprechzeit (Details): | 35 s | Gewicht: | 146 g | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 150 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Fühler-Typ: | NTC | Anschluss: | Mini-DIN-Stecker | Produkt-Art: | Oberflächenfühler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 75,57* | € 92,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,32* | € 92,17* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,64* | € 92,19* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 78,45* | € 92,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,47* | € 92,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,57* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|