Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenfühler, -50 bis 150 °C, NTC Sensor, 0613 1912


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Oberflächenfühler, -50 bis 150 °C, NTC Sensor, 0613 1912
Oberflächenfühler, -50 bis 150 °C, NTC Sensor, 0613 1912
Artikel-Nr.:
     4502-21K782
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0613 1912
EAN/GTIN:
     4029547003868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Oberflächenfühler
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Oberflächenfühler Typ 0613 1912. Wasserdichter NTC-Oberflächenfühler (für plane Oberflächen), verwendbar für Testo 175 T2, Testo 720; Messbereich: –50 bis +150 °C, Genauigkeit: ±0,5 % (+100 bis +150 °C), ±0,2 °C (-25 bis +74,9 °C), ±0,4 °C (restlicher Messbereich), Fühlerrohr: 115 x 5,0 mm, Fühlerspitze: 50 x 6,0 mm, Kabellänge: 1,2 m. Typ: 0613 1912, Oberflächenfühler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Oberflächenfühler
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Technologie:
NTC Sensor
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.146 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, testo tastkopf, tastkopf, temperaturfühler -50 bis +400 °c, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,00*
€ 92,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 78,39*
€ 92,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,31*
€ 92,19*
€ 6,49*
ab € 78,49*
€ 92,37*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 78,55*
€ 92,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.