Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0602 0645 Luftfühler -50 bis 400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75531
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 0645
EAN/GTIN:
     4029547004469
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Oberflächenfühler
Thermopaar mit TE-Stecker, flexibel, Länge 1500 mm, Glasseide, TE Typ K.
Features:
-50 bis 400 °C

Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
30 mm
Breite:
110 mm
Ansprechzeit (Details):
5 s
Durchmesser:
1.5 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
1500 mm
Produkt-Art:
Luftfühler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,51*
€ 38,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,21*
€ 38,58*
€ 8,95*
ab € 28,65*
€ 38,59*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,69*
€ 38,64*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 39,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4441275
ab € 51,29*
Zubehör
RS Pro
7877775
ab € 31,80*
Zubehör
RS Pro
7877771
ab € 30,52*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.453,59*
Zubehör
RS Pro
3630294
ab € 6,37*
Zubehör
RS Pro
7621118
ab € 18,81*
Zubehör
RS Pro
7621112
ab € 32,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.