Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0602 5792 Tauchfühler -40 bis 1000°C Fühler-Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75516
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0602 5792
EAN/GTIN:
     4029547004445
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Prüfspitze
Eintauchfühler
Tauchfühler
Tauch-Messspitze, biegsam, TE Typ K.
Features:
-40 bis 1000 °C

K
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
40 mm
Breite:
45 mm
Durchmesser:
1.5 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Typ:
K
Fühler-Länge:
500 mm
Anschluss:
Mini TE-Stecker
Produkt-Art:
Tauchfühler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,42*
€ 35,04*
€ 6,90*
ab € 26,33*
€ 35,13*
€ 8,95*
ab € 26,70*
€ 36,25*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 36,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,00*
€ 41,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.