Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix P5205A Differential-Tastkopf-Set berührungssicher 100MHz 50:1, 500:1 1300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q71666
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P5205A
EAN/GTIN:
     4016138726534
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
differential tastkopf tektronix
tastkopf

Features:
50:1, 500:1
Bandbreite 100 MHz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Typ:
differential
Nennspannung:
1300 V
Eingangs-Kapazität:
2 pF
Stecker-Besonderheiten:
berührungssicher
Messkategorie:
CAT II 1000 V
Bandbreite:
100 MHz
Teilerverhältnis:
50:1 + 500:1
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Differential-Tastkopf-Set
Weitere Suchbegriffe: tastkopf differential, Tektronix, 734-5026
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.103,60*
€ 2.250,21*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.168,01*
€ 2.250,23*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.289,40*
€ 2.390,28*
Frei Haus
ab € 2.390,17*
€ 2.552,51*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 3.027,18*
€ 3.123,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.250,21*
€ 2.677,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.227,02*
€ 2.650,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.204,74*
€ 2.623,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.144,52*
€ 2.551,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,60*
€ 2.503,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
TBS2072B
ab € 1.390,42*
Sonstiges
Tektronix
TBS2074B
ab € 2.149,70*
Sonstiges
Tektronix
TBS2102B
ab € 1.758,52*
Sonstiges
Tektronix
TBS2104B
ab € 2.553,96*
Sonstiges
Tektronix
TBS2202B
ab € 2.478,40*
Sonstiges
Tektronix
TBS2204B
ab € 3.061,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.