Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol T12 Wärmeleitpaste 35g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-Q714692
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     770351
EAN/GTIN:
     4006062703510
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Die Wärmeleitpaste T12 ist eine chemisch neutrale, weiße, undurchsichtige Silikonpaste mit guter Wärmeleitfähigkeit und Hitzebeständigkeit bis 200°C. Die Wärmeleitpaste T12 trocknet nicht aus, wird nicht hart und schmilzt nicht. Bei hohen und niedrigen Temperaturen im Einsatz und bei der Lagerung zeigt sie eine hohe Konsistenzstabilität. Die Wärmeleitpaste T12 wird als Füllmedium verwendet, um die Wärme zwischen den Kontaktflächen der Halbleiter und Wärmestrahlern abzu-führen. Bei der Montage von Halbleitern, wie Dioden und Transistoren wird die wärmedämmende Luft durch Wärmeleit-paste T12 ersetzt. Der Wärmeübergang von der Montagekomponente zum Kühler wird dadurch verbessert und der Wirkungsgrad der Montagekomponente erheblich gesteigert.
Features:
Hitzebeständig bis 200°C
Wärmeleitfähigkeit 4,125 W/mk
Lieferumfang:
1 Tube
Weitere Informationen:
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 501: Inhalt/Behälter … zuführen. + P 391: Verschüttete Mengen aufnehmen. + P 273: Freise
Signalwort:
Achtung
Produkt-Art:
Wärmeleitpaste
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS09: Umweltschädlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 04006062703510, Stannol, T12, Leitpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 35 Gramm (ab € 0,17858* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.