Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst W2S130-AA03-01 Axiallüfter 230 V/AC (Ø x H) 130mm x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q710842
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2S130-AA03-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-AC-Axiallüfter W2S130-AA03-01 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Lieferumfang:
AC-Axiallüfter + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
39 W
Höhe:
55 mm
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
230 V/AC
Schutzart:
IP20
Gewicht:
1.10 kg
Durchmesser:
130 mm
Typ:
W2S130-AA03-01
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
250 mA
Material:
Aluminium Druckguss
Herstellerfarbe:
Schwarz
Drehzahl:
3250 U/min
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,57*
€ 82,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,63*
€ 82,52*
€ 5,90*
ab € 70,36*
€ 106,74*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 84,96*
€ 107,03*
€ 3,50*
ab € 90,43*
€ 111,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.