Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst W2S130-AA03-01 Axiallüfter 230 V/AC (Ø x H) 130 mm x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104967-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W2S130-AA03-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst W2S130-AA03-01 Axiallüfter 230 V/AC (Ø x H) 130 mm x 55 mm

AC-Axiallüfter W2S130-AA03-01 (7855ES)

Einbau-AC-Axiallüfter W2S130-AA03-01 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.

Technische Daten:
Drehzahl: 3250 U/min · Gewicht: 1.10 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Kugellager · Leistung: 39 W · Material: Aluminium Druckguss · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Ø: 130 mm · Schutzart: IP20 · Stromaufnahme max.: 250 mA · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
AC-Axiallüfter,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(Ø x H) 130 mm x 55 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
250 mA
Produktabmessung, Ø:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Marke:
EBM Papst
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium Druckguss
Typ (Hersteller-Typ):
W2S130-AA03-01
Nennspannung:
230 V/AC
Drehzahl:
3250 U/min
Leistung:
39 W
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
1.10 kg
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,50*
€ 82,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,48*
€ 82,78*
€ 5,90*
ab € 70,13*
€ 107,12*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 85,29*
€ 107,43*
€ 3,50*
ab € 90,99*
€ 111,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.