| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q67987 Herst.-Nr.: L-934SRC-J4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Typ: | L-934SRC-J4 | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 3 mm | Linsenform: | Rund | Ausführung: | Klar | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2.1 V | Lichtstärke I(V): | 4500 mcd | Abstrahlwinkel: | 34 ° | Wellenlänge: | 640 nm | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kingbright, 848-6503, LED 3mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,26* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,178* | € 0,275* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,16* | € 0,37* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,26* | € 0,53* | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,175* | € 0,659* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|