|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-4401092002 Herst.-Nr.: L-934SRC-J4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LEUCHTDIODE ROT
- Farbe: super hell rot
- Ausführung: wasserklar
- Material: InGaN
- Lichtstärke: 4500 mcd
- Abstrahlwinkel: 30°
- Wellenlänge: 640 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2,1 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Durchlassstrom: 150 mA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | LED3MM_WASSERKLAR | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE ROT | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 500 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | 4 Tage |  | | 500 |  | Frei Haus | ab € 0,178* | € 0,262* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,00* | ab € 0,17* | € 0,35* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 0,27* | € 0,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,18* | € 0,59* |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 8,95* | ab € 0,31* | € 1,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|