Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 2.9 mm, rot, 640 nm, 3.1 bis 4.5 cd, 34°, L-934SRC-J4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 2.9 mm, rot, 640 nm, 3.1 bis 4.5 cd, 34°, L-934SRC-J4
LED, THT, Ø 2.9 mm, rot, 640 nm, 3.1 bis 4.5 cd, 34°, L-934SRC-J4
Artikel-Nr.:
     4502-66S9366
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-934SRC-J4
EAN/GTIN:
     4099879010162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Festkörperlampe, L-934SRC-J4, Kingbright Die superhelle rote Farbquelle besteht aus einer AlGaInP-Leuchtdiode auf einem Si-Substrat. Features * Geringer Stromverbrauch * Leitungen für allgemeine Zwecke * Zuverlässig und widerstandsfähig * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
34 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.5 V
Durchlassstrom:
20 mA
Durchmesser:
2.9 mm
Farbe der LED:
rot
Länge:
4.6 mm
Lichtstärke min.:
3.1 cd
Lichtstärke typ.:
4.5 cd
Linse:
klar
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
640 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
3 Tage
38500
500
Frei Haus
ab € 0,178*
€ 0,275*
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,37*
1 Tag
1093
10
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,53*
2
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Donau Elektronik
3 SC
ab € 0,135*
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,80*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,80*
Sonstiges
Kingbright
RTC-32
ab € 0,20*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,92*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30050
ab € 0,0817*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30085
ab € 0,0918*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30100
ab € 0,0917*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30130
ab € 0,102*
Sonstiges
Signal Construct
DAH30170
ab € 0,0918*
Sonstiges
Signal Construct
DMC30
ab € 0,0412*
Sonstiges
Signal Construct
SMQ1069
ab € 0,66*
Sonstiges
Signal Construct
SMU1069
ab € 0,78*
Sonstiges
Signal Construct
SMZ1069
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.