| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q67857 Herst.-Nr.: HLMP-3301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Typ: | HLMP-3301 | Bauart: | radial bedrahtet | Gehäuse: | 5 mm | Linsenform: | Rund | Ausführung: | Gefärbt + Diffus | Durchlassstrom I(F): | 10 mA | Durchlassspannung U(F): | 1.9 V | Lichtstärke I(V): | 7 mcd | Abstrahlwinkel: | 60 ° | Wellenlänge: | 626 nm | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Broadcom, 826-363, LED 5mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0915* | € 0,1249* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0912* | € 0,135* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,12* | € 0,828* | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,16* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|