Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik Feuchte- und Temperatur-Sensor-Modul 1 St. HYTE-ANA-1735 (B x H x T) 36 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67623
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     HYTE-ANA-1735
EAN/GTIN:
     4016138526615
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Kalibriertes Kombimodul mit analogem Spannungsausgang, zur Taupunktbestimmung geeignet, hochwertiger kapazitiver SMD-Polymersensor, hohe Genauigkeit, langzeitstabil, chemisch resistent, zusätzlicher Präzisions-NTC zur Temperaturmessung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
13.5 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
36 mm
Typ:
HYTE-ANA-1735
Ausgangssignal (max.):
3.6 V
Ausgangssignal (min.):
1 V
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Betriebsspannung max.:
5 V/DC
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
5 V/DC
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
Stiftleiste
Produkt-Art:
Feuchte- und Temperatur-Sensor-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,29*
€ 85,22*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 65,03*
€ 85,23*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 121,87*
€ 153,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.