Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

B+B Thermo-Technik Feuchte- und Temperatur-Sensor-Modul 1 St. HYTE-ANA-1735 (B x H x T) 36 x 12 x 13.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-180835-BP
Hersteller:
     B & B Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     HYTE-ANA-1735
EAN/GTIN:
     4016138526615
Suchbegriffe:
Feuchte Temperatur Sensor
Feuchte- und Temperaturmessumformer
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Analoges Feuchtemodul HYTE-ANA-1735

Kalibriertes Kombimodul mit analogem Spannungsausgang, zur Taupunktbestimmung geeignet, hochwertiger kapazitiver SMD-Polymersensor, hohe Genauigkeit, langzeitstabil, chemisch resistent, zusätzlicher Präzisions-NTC zur Temperaturmessung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stiftleiste · Ausgangssignal (max.): 3.6 V · Ausgangssignal (min.): 1 V · Betriebsspannung (Bereich): 5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Feuchte- und Temperatur-Sensor-Modul · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): HYTE-ANA-1735 · Weitere technische Daten: Rastermaß: 2.54 mm

Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitssensor, Näherungsschalter kapazitiv, Sensor Feuchte, Temperatur-Feuchtesensor, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, näherungsschalter kapazitiv, B+B Thermo-Technik, HYTE-ANA-1735, analoges feuchtemodul, kalibriertes kombimodul
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 51,93*
€ 4,00*
ab € 33,33*
€ 53,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.