| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q67259 Herst.-Nr.: RCD-24-0.35 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die RCD-Serie ist ein Konstantstrom-Step-Down LED-Treibermodul zum Betrieb von High-Power-LED. Ihn zeichnet ein weiter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich ebenso aus wie eine sehr kleine Bauform, exzellent hoher Wirkungsgrad und 2 Dimmmöglichkeiten (PWM und analog). Weitere Informationen: | | Höhe: | 8.5 mm | Länge: | 22.1 mm | Breite: | 12.55 mm | Typ: | RCD-24-0.35 | Betriebsspannung max.: | 36 V/DC | Betriebsspannung min.: | 4.5 V/DC | Anschluss: | Print | LED-Besonderheiten: | Analog Dimmen + PWM Dimmen | Betriebsspannungsbereich: | 4.5 - 36 V/DC | Ausgangsstrom (max.): | 350 mA | Kategorie: | LED-Treiber | Ausgangsspannung (min.): | 2 V | Ausgangsspannung (max.): | 35 V | Wirkungsgrad (max): | 96 % | Produkt-Art: | LED-Treiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, recom led treiber, dc-dc wandler ics, Recom Lighting, 416-913, LED-Konstantstromquelle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,41* | € 11,44* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,80* | € 11,44* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,60* | € 11,48* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,89* | € 14,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,77* | € 19,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|