Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-55 LCD Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600V Akustik, LCD, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q667421
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-55 LCD
EAN/GTIN:
     4016138895025
Suchbegriffe:
Buzzer
Spannungsprüfer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Der zweipolige Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3/VDE0682. Die Spannungsanzeige erfolgt über helle LEDs, die in Bereiche von 12 - 690 V aufgeteilt sind und zusätzlich als realer Effektivwert in der LCD-Anzeige.
Features:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
LED- und LCD-Anzeige
Durchgangsprüfung
Einpolige Phasenprüfung
Drehfeldprüfung
Integrierte Messstellenbeleuchtung
Lieferumfang:
2 Prüfspitzenadapter 4 mm · 2 Aufsteckkappen · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
242 mm
Breite:
65 mm
Schutzart:
IP64
Typ:
VC-55 LCD
Messfunktion:
Durchgangsprüfung + Phasenprüfung
Anzeige:
Akustik + LCD + LED
Frequenz (max.):
400 Hz
Arbeitstemperatur:
-15 bis +55 °C
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Frequenz (min.):
16 Hz
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: Summer, alarm summer, 04016138895025, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,12*
€ 67,77*
1 Tag
1370
Frei Haus
ab € 51,30*
€ 67,78*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,87*
€ 75,57*
€ 5,95*
ab € 63,58*
€ 83,49*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 123,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC50/60
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.