Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Spannungsprüfer VC 55LCD 12-690V AC/DC LED/LCD/Summer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/154/a010154f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/154/a010154f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-490013200
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     VC55 LCD
EAN/GTIN:
     4016138895025
Suchbegriffe:
Buzzer
Spannungsprüfer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Der zweipolige Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3/VDE0682. Die Spannungsanzeige erfolgt über helle LEDs, die in Bereiche von 12 - 690 V aufgeteilt sind und zusätzlich als realer Effektivwert in der LCD-Anzeige. CAT III 1000 V, CAT IV 600 V. Gleich- und Wechselspannungsprüfung. Optische und akustische Durchgangsprüfung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VC-55 LCD
Maße:
65 x 242 mm (B x H)
Art des Displays:
LCD
Prüfart:
2-polig
min. Spannungsmessbereich:
12
max. Spannungsmessbereich:
690
Schutzart (IP):
IP64
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
VDE-geprüft:
Ja
Drehfeldrichtungsanzeige vorhanden:
Ja
einpolige Phasenanzeige vorhanden:
Ja
Messstellenbeleuchtung vorhanden:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Prüfspitzenadapter (4 mm), 2 Aufsteckkappen, Prüfspitzenschutz
Farbe:
grau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Spannungsprüfer VC-55 LCD
Weitere Suchbegriffe: Summer, spannungsprüfer voltcraft, alarm summer, spannungsprüfer cat iii, Prüfgeräte, Spannungstester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,08*
€ 65,88*
1 Tag
1610
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 65,89*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 57,89*
€ 75,09*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 61,09*
€ 81,22*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC50/60
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.