Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Spannungsprüfer VC 55LCD 12-690V AC/DC LED/LCD/Summer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-490013200
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     VC55 LCD
EAN/GTIN:
     4016138895025
Suchbegriffe:
Buzzer
Spannungsprüfer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Der zweipolige Spannungsprüfer wird gebaut und geprüft nach EN 61243-3/VDE0682. Die Spannungsanzeige erfolgt über helle LEDs, die in Bereiche von 12 - 690 V aufgeteilt sind und zusätzlich als realer Effektivwert in der LCD-Anzeige. CAT III 1000 V, CAT IV 600 V. Gleich- und Wechselspannungsprüfung. Optische und akustische Durchgangsprüfung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
VC-55 LCD
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Spannungsprüfer VC-55 LCD
Maße:
65 x 242 mm (B x H)
Art des Displays:
LCD
Prüfart:
2-polig
min. Spannungsmessbereich:
12 V
max. Spannungsmessbereich:
690 V
Schutzart (IP):
IP64
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
VDE-geprüft:
Ja
Drehfeldrichtungsanzeige vorhanden:
Ja
einpolige Phasenanzeige vorhanden:
Ja
Messstellenbeleuchtung vorhanden:
Ja
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Prüfspitzenadapter (4 mm), 2 Aufsteckkappen, Prüfspitzenschutz
Farbe:
grau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Summer, spannungsprüfer voltcraft, alarm summer, spannungsprüfer cat iii, Prüfgeräte, Spannungstester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,17*
€ 67,91*
1 Tag
1849
Frei Haus
ab € 51,35*
€ 67,92*
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,11*
€ 75,04*
€ 5,95*
ab € 61,19*
€ 82,72*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC50/60
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.