| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q65574 Herst.-Nr.: SA1U-P07M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Reflexions-Lichtschranke arbeitet mit einem Reflektor und kann auch Objekte mit spiegelnden Oberflächen erkennen. Aufgrund des integrierten Störschutzes können zwei Geräte direkt nebeneinander installiert werden. Mit Empfindlichkeitseinstellung. Durch zwei LEDs (gelb und grün) werden der Ausgangszustand und die Stabilität der Erfassung angezeigt. Lieferumfang: Anleitung · Montagewinkel · Kabelverschraubung · Reflektor 51 x 72 mm. Hinweise: Zulassungen: c-UL-us gelistet. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 85 mm | Höhe: | 67.5 mm | Breite: | 25 mm | Schutzart: | IP67 | Typ: | SA1U-P07M | Temperaturbereich: | -25 - +60 °C °C | Funktionen: | Polarisationsfilter | Reichweite min. (im Freifeld): | 0.2 m | Betriebsspannung max.: | 240 + 240 V/AC | Betriebsspannung min.: | 12 + 24 V/AC | Kontaktart: | 1 Wechsler | Max. Reichweite im Freifeld: | 7 m | Betriebsspannungsbereich: | 12, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC | Max. Temperatur: | +60 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Anschluss: | Schraubklemmen | Produkt-Art: | Reflexions-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,75* | € 73,68* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 56,72* | € 73,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,76* | € 75,16* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 82,94* | € 105,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 88,95* | € 109,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|