Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L6235PD013TR PMIC - Motortreiber, Steuerungen Halbbrücke (3) Parallel PowerS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q635341
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6235PD013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Funktionen:
Treiber - Vollständig integriert + Kontroll- und Leistungsstufe
Anwendungen:
Mehrzweckanwendungen
Stromausgang:
2.8 A
Ausgangskonfiguration:
Halbbrücke (3)
Last-Spannung (max.):
52 V
Last-Spannung (min.):
12 V
Technologie (PMIC):
DMOS
Motortyp - AC/DC:
Bürstenlos DC (BLDC)
Herst.-Abk.:
STM
Typ:
L6235PD013TR
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Konnektivität:
Parallel
Versorgungsspannung max.:
52 V
Versorgungsspannung min.:
12 V
Hersteller:
STMicroelectronics
Gehäuse:
PowerSO-36
Produkt-Art:
PMIC - Motortreiber, Steuerungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,52*
€ 12,50*
2 Tage
600
1
€ 14,99*
ab € 5,76*
€ 12,52*
1
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 14,34*
600
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 14,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.