Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Motorcontroller; PowerSO36; 2,8A; Ch: 3; 100kHz; 8÷52V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-L6235PD013TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6235PD013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: PowerSO36
Versorgungsspannung: 8...52V
Frequenz: 0,1MHz
Widerstand im Leitungszustand: 0,3Ω
Ausgangsstrom: 2,8A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 3
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: Motorcontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
1
€ 14,99*
ab € 5,78*
€ 12,52*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 14,28*
600
Frei Haus
ab € 11,77*
€ 14,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.