Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2011 10A Schaltspannung (max.): 32 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61564
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2011
EAN/GTIN:
     4016138240641
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
appoldt halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiter-Relais, nullspannungsschaltend für DIN-Hutschienenmontage (TS35).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
21 mm
Typ:
PFE240D25
Schaltspannung (max.):
32 V/DC
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
15 V/DC
Last-Strom (max.):
10 A
Schaltspannung (min.):
15 V/DC
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, PFE240D25, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,53*
€ 66,55*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 66,56*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 95,36*
€ 121,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.