Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Halbleiterrelais 2011 10 A Schaltspannung (max.): 32 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184287-BP
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2011
EAN/GTIN:
     4016138240641
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
appoldt halbleiterrelais
halbleiterrelais
DC/AC Halbleiter-Relais Typ PFE

Halbleiter-Relais, nullspannungsschaltend für DIN-Hutschienenmontage (TS35).

Ausstattung:
LED im Eingang · Ausgangsthyristor · Schutzbeschaltung · RC-Glied integriert.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 10 A · Produkt-Art: Halbleiterrelais · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 55 mm · Schaltspannung (max.): 32 V/DC · Schaltspannung (min.): 15 V/DC · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 15 V/DC · Steuerspannungs-Bereich: 15 - 32 V/DC · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): PFE240D25 · Weitere technische Daten: Isolations-Spannung: 4 kV · Pole: 4 Pin

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Steuerspannungs-Bereich:
15 - 32 V/DC
Marke:
Appoldt
Typ (Hersteller-Typ):
PFE240D25
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
15 V/DC
Last-Strom (max.):
10 A
Schaltspannung (max.):
32 V/DC
Schaltspannung (min.):
15 V/DC
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, 2011, PFE240D25, elektronisches relais, el relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,26*
€ 66,32*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 66,33*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 95,80*
€ 120,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.