Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech pH-Messgerät PH100 pH-Wert 0 - 14 pH kalibriert Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59850
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PH100
EAN/GTIN:
     4016138346039
Suchbegriffe:
Messstick
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Robuster und wasserdichter (IP57) Messstick für pH. Durch die flache, wechselbare Messelektrode ist eine Messung auch bei niedrigen Flüssigkeitsständen und auch auf Oberflächen möglich.
Features:
Flache pH-Elektrode zur einfachen Reinigung
Ein-, Zwei- oder Dreipunkt-Kalibrierung möglich
Wasserdicht (IP57)
Lieferumfang:
4 Batterien (Typ CR2032) · Schutzkappe · Plastikdose · Umhängeband · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
172 mm
Länge:
41 mm
Breite:
36 mm
Gewicht:
110 g
Messfunktion:
pH-Wert
Anzeige:
digital
Messbereich pH-Wert (max.):
14 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0 pH
Arbeitstemperatur:
0 bis +50 ºC
Spannungs-Versorgung (Details):
4 x CR2032 Batterie
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 106,93*
€ 3,50*
ab € 86,03*
€ 106,94*
€ 5,90*
ab € 85,44*
€ 106,96*
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 112,01*
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 153,29*
€ 187,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
PH105
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.