Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR EXSTIK PH ELECTRODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR EXSTIK PH ELECTRODE
FLIR EXSTIK PH ELECTRODE
FLIR EXSTIK PH ELECTRODE
FLIR EXSTIK PH ELECTRODE
FLIR EXSTIK PH ELECTRODE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-81038306
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     PH105
EAN/GTIN:
     793950051054
Suchbegriffe:
Ersatzelektrode pH-Messstick
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Extech-Produkte sind hochwertige tragbare Test-, Mess- und Inspektionswerkzeuge. Hierbei handelt es sich um Werkzeuge, die helfen, Probleme zu verhindern, zu identifizieren und zu lösen, sei es elektrischer, mechanischer oder Wartungsprobleme. Robuste Handtester, Messgeräte und Thermometer werden täglich von Profis, Handwerkern und Heimwerkern auf die Probe gestellt. Extech ist das Streben nach technologischer Exzellenz. Das Extech PH105 pH-Elektrodenmodul ExStik® ist eine leicht zu reinigende, robuste pH-Elektrode mit flacher Oberfläche. Es ist mit ExStik®-Chlor- oder ORP-Messgeräten austauschbar und misst in Flüssigkeiten, Halbfeststoffen und Feststoffen. Es verfügt außerdem über ATC über den eingebauten PT-100-Ohm-Sensor. Das Extech PH105 pH ExStik® Elektrodenmodul wird komplett mit einer Schutzkappe für den Anschluss geliefert. Spezifikation - Passend für: pH-100 pH-Meter, Art.-Nr. 12 16 29 Technische Daten - Kalibrierung: Werkskalibrierung (ohne Zertifikat) - Passend für Modell: Extech PH100 ​​​​/ Extech CL200 - Typ (Herstellertyp): PH105 - Spezifikation: pH-Ersatzelektrode - Produkttyp: pH-Elektrode Das Kit enthält - Extech PH105 pH-Elektrode
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
23 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Automatische Temperaturkompensation (ATC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
EX800
€ 258,69*
Zubehör
Extech
PH110
€ 149,57*
Zubehör
Extech
EX900
€ 257,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.