Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: pH; LCD; 0÷14pH; -5÷90°C; IP57; Messwertspeicher: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messgerät: pH; LCD; 0÷14pH; -5÷90°C; IP57; Messwertspeicher: 15
Messgerät: pH; LCD; 0÷14pH; -5÷90°C; IP57; Messwertspeicher: 15
Artikel-Nr.:
     2805-PH100
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PH100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messstick
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie CR2032 3V x4
Dichtheitsklasse: IP57
Äußere Abmessungen: 172,7x40,6x35,6mm
Messwertspeicher: 15
Messbereich: 0...14pH
Messgenauigkeit: ±0,01pH
Standardausstattung: pH Elektrode
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;automatische Temperaturkompensation;3-Punkt pH-Pufferkalibrierung (4, 7, 10);gleichzeitige pH-Wert- und Temperaturmessung;Kalibrierung der pH Elektroden;Anschlüsse für Elektroden zur ORP- und Chlormessung vorhanden;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: pH
Gewicht mit Batterie: 110g
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Auflösung der Messung: 0,01 pH
Temperaturmessbereich: -5...90°C
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Temperaturen
Batterie/Akku: Batterie CR2032 3V x4
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C @(-5°C...50°C);±3°C @(50°C...90°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 106,93*
€ 3,50*
ab € 86,03*
€ 106,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 85,44*
€ 106,96*
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 112,01*
6 Tage
75
Frei Haus
ab € 153,29*
€ 187,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
PH105
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.