Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech pH-Messgerät PH100 pH-Wert 0 - 14 pH kalibriert Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Extech
Extech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013297
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PH100
EAN/GTIN:
     4016138346039
Suchbegriffe:
Messstick
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Extech pH-Messgerät PH100 pH-Wert 0 - 14 pH kalibriert Werksstandard (ohne Zertifikat)

Flache pH-Elektrode zur einfachen Reinigung
Ein-, Zwei- oder Dreipunkt-Kalibrierung möglich
Wasserdicht (IP57)

Robuster und wasserdichter (IP57) Messstick für pH. Durch die flache, wechselbare Messelektrode ist eine Messung auch bei niedrigen Flüssigkeitsständen und auch auf Oberflächen möglich.

Temperaturkompensation · Speicher für 15 Messwerte · Wechselanzeige für pH-Elektrode · Bargraphanzeige.

Arbeitstemperatur: 0 bis +50 ºC
Spannungs-Versorgung (Details): 4 x CR2032 Batterie
Gewicht: 110 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kategorie: pH-Messgerät
Anzeige: digital
Breite: 36 mm
Messfunktion: pH-Wert
Produkt-Art: pH-Messgerät
Länge (Tiefe): 41 mm
Messbereich pH-Wert (max.): 14 pH
Messbereich pH-Wert (min.): 0 pH
Messbereich pH-Wert: 0 - 14 pH
Höhe: 172 mm
Hersteller-Nr.: PH100
EAN: 4016138346039
Kalibrierungs-Art: Dreipunkt

Lieferumfang: 4 Batterien (Typ CR2032) · Schutzkappe · Plastikdose · Umhängeband · Bedienungsanleitung.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 106,93*
€ 3,50*
ab € 86,03*
€ 106,94*
€ 5,90*
ab € 85,44*
€ 106,96*
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 112,01*
Lager 1039
75
Frei Haus
ab € 153,29*
€ 187,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,32*
€ 222,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
PH105
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.