Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0668 Herst.-Nr.: PH100 EAN/GTIN: 4099891475406 |
| | |
|
| | |
| pH-Messgerät, PH100, extech Das wasserdichte pH-Meter ExStik® PH100 von Extech ist ein präzises, robustes und wiederverwendbares Stab-pH-Meter mit einigen einzigartigen Datenspeicherungsfunktionen, die es außergewöhnlich einfach zu bedienen machen und seine Benutzerfreundlichkeit erheblich verbessern. Die Elektrode mit flacher Oberfläche ermöglicht Ihnen die Messung des pH-Wertes in Flüssigkeiten, halbfesten und festen Stoffen und begrenzt Elektrodenbruch und verstopfte Verbindungen. Der Renew-Indikator zeigt Ihnen an, wann es an der Zeit ist, Ihre Elektrode auszutauschen. Features * Eingebauter Smart-Chip bietet fortschrittliche Funktionen und Merkmale für ein pH-Meter im Stick-Stil, das nirgendwo sonst zu finden ist * RENEW-Funktion, die Ihnen sagt, wann es an der Zeit ist, Ihre pH-Elektrode auszutauschen * CAL-Funktion, die Ihnen sagt, wann es Zeit ist, Ihr Messgerät neu zu kalibrieren * pH-Elektrode mit flacher Oberfläche, die vollständig wasserdicht und robust genug ist, um rauen Umgebungen zu widerstehen * Analoge Balkengrafik entsteht am Neutralpunkt (pH 7,00), um Trends im Säure- oder Alkaligehalt bequem anzuzeigen * Temperaturmessungen mit atomatischer Temperaturkompensation * Komplett mit pH-Elektrode mit flacher Oberfläche, Sensor-Schutzkappe, Probenbecher mit Kappe, vier 3V CR-2032 Knopfbatterien und 48" (1,2m) Umhängeband Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, Messstick pH-Wert, pH-Messstick, pH-Wert-Messstick, ph-messgerät extech, labor ph messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,28* | € 107,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 85,83* | € 107,53* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 86,08* | € 107,54* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,34* | € 112,70* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,92* | € 188,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|