Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XDK-1033 BL Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4mm CAT II 1000V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59763
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     9410342823
EAN/GTIN:
     4016138189186
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multicontact abgreifklemme
abgreifklemme

Features:
4 mm
Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
92 mm
Nennspannung:
1000 V
Typ:
XDK-1033 BL
Klemmbereich-Ø:
39.5 mm
Nennstrom:
32 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Material der Spitze:
Messing vernickelt
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Klemmbereich max.:
30 mm
Messkategorie:
CAT II 1000 V
Herstellerfarbe:
Blau
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme blau, Stäubli, XDK-1033 BL, 726-8714, multi-Contact
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,03*
€ 4,35*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,0377*
€ 4,3577*
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,73*
€ 3,90*
ab € 3,44*
€ 4,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9561-23
ab € 5,0365*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-24
ab € 3,37*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-25
ab € 3,39*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-20
ab € 3,04*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-22
ab € 3,03*
Ähnlich
Stäubli
66.9561-22
ab € 5,031*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-21
ab € 2,96*
Ähnlich
Stäubli
66.9561-21
ab € 5,0365*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-26
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.