Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Abgreifer Delfinklemme blau XDK-1033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Abgreifer Delfinklemme blau XDK-1033
4 mm Abgreifer Delfinklemme blau XDK-1033
4 mm Abgreifer Delfinklemme blau XDK-1033
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9575-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9575-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multicontact abgreifklemme
abgreifklemme
4 mm Abgreifer Delfinklemme blau
Weitere Informationen:
Typ:
XDK-1033
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme blau, Abgreifer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9561-23
ab € 5,041*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-24
ab € 3,37*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-25
ab € 3,37*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-20
ab € 3,04*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-22
ab € 3,02*
Ähnlich
Stäubli
66.9561-22
ab € 5,061*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-21
ab € 2,97*
Ähnlich
Stäubli
66.9561-21
ab € 5,051*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-26
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.