Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Abgreifer Delfinklemme blau XDK-1033/I-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Abgreifer Delfinklemme blau XDK-1033/I-2
4 mm Abgreifer Delfinklemme blau XDK-1033/I-2
4 mm Abgreifer Delfinklemme blau XDK-1033/I-2
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9561-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9561-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multicontact abgreifklemme
abgreifklemme
4 mm Abgreifer Delfinklemme blau
Weitere Informationen:
Typ:
XDK-1033/I-2
Farbe:
blau
Bemessungsspannung (max.):
600,0 V
Bemessungsstrom (max.):
19,0 A
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme blau, Abgreifer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,021*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4465*
€ 8,86134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1665*
€ 8,52814
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,481*
€ 7,71239
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,061*
€ 7,21259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,721*
€ 6,80799
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,021*
€ 5,97499
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9575-23
ab € 3,01*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-24
ab € 3,36*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-25
ab € 3,36*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-20
ab € 3,02*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-22
ab € 3,03*
Ähnlich
Stäubli
66.9561-22
ab € 5,0465*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-21
ab € 2,97*
Ähnlich
Stäubli
66.9561-21
ab € 5,0265*
Ähnlich
Stäubli
66.9575-26
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.