Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Abgreifer Delfinklemme schwarz XDK-1033/I-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Abgreifer Delfinklemme schwarz XDK-1033/I-2
4 mm Abgreifer Delfinklemme schwarz XDK-1033/I-2
4 mm Abgreifer Delfinklemme schwarz XDK-1033/I-2
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9561-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9561-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multi contact abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
4 mm Abgreifer Delfinklemme schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XDK-1033/I-2
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung (max.):
600,0 V
Bemessungsstrom (max.):
19,0 A
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, Abgreifer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,051*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,371*
€ 7,58149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,891*
€ 7,01029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,521*
€ 6,56999
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,051*
€ 6,01069
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9394-15021
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.