| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q59399 Herst.-Nr.: VC82 EAN/GTIN: 4016138520354 |
| |
|
| | |
| Robustes Multimeter mit den wichtigsten Messfunktionen für einfache Ein-Hand-Bedienung. Der zentral angeordnete Messbereichsschalter kann bequem mit dem Daumen bedient werden.
Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt. Features: CAT III 250 V Anzeige 2000 Counts Lieferumfang: 4 Batterien (Typ LR44) · Aufbewahrungstasche · Ersatzmessspitze 70 mm · Krokoklemme für Minuspol · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 230 mm | Breite: | 35 mm | Gewicht: | 140 g | Messart: | Mittelwert | DC-Innen-Widerstand: | 10 MΩ | AC-Innen-Widerstand: | 10 MΩ | Anzeige: | digital | Messkategorie: | CAT III 250 V | Messbereich Widerstand: | 0.1 Ω - 20 MΩ | Frequenzbereich: | 40 Hz - 400 Hz | Spannungsmessung: | AC/DC | Spannungs-Versorgung (Details): | 2 Knopfzellen (LR44) | Grund-Genauigkeit ± %: | 1 % | Anzeige (Counts): | 2000 | Messbereich V/AC max.: | 250 V | Messbereich V/AC min.: | 0.1 mV | Messbereich V/DC max.: | 250 V | Messbereich V/DC min.: | 0.1 mV | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Hand-Multimeter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,65* | € 41,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,34* | € 41,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,23* | € 62,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,57* | € 78,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|