Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-82 Hand-Multimeter digital CAT III 250V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013219
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC82
EAN/GTIN:
     4016138520354
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC-82 Hand-Multimeter digital CAT III 250V Anzeige (Counts): 2000

CAT III 250 V
Anzeige 2000 Counts

Robustes Multimeter mit den wichtigsten Messfunktionen für einfache Ein-Hand-Bedienung. Der zentral angeordnete Messbereichsschalter kann bequem mit dem Daumen bedient werden.
Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Auto-Range · Auto-Power-Off · Data Hold · Max Hold · Low-Batt-Anzeige · Diodentest · Akustischer Durchgangsprüfer · Stoßgeschützt.

Messbereich V/DC min.: 0.1 mV
Messbereich V/DC max.: 250 V
Messbereich V/AC min.: 0.1 mV
Messbereich V/AC max.: 250 V
Messbereich Widerstand: 0.1 ? - 20 M?
DC-Innen-Widerstand: 10 M?
AC-Innen-Widerstand: 10 M?
Grund-Genauigkeit ± %: 1 %
Messart: Mittelwert
Frequenzbereich: 40 Hz - 400 Hz
Spannungs-Versorgung (Details): 2 Knopfzellen (LR44)
Höhe: 230 mm
Breite: 35 mm
Gewicht: 140 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 250 V
Spannungsmessung: AC/DC
Typ: VC-82
Anzeige: digital
Anzeige (Counts): 2000
Kategorie: Hand-Multimeter
Produkt-Art: Hand-Multimeter
Hersteller-Nr.: VC82
EAN: 4016138520354
Ausgang: 3,5 mm Klinkenbuchse
Wahlweise serielle Schnittstelle oder Analogausgang: 0 - 1 V frei skalierbar

Lieferumfang: 4 Batterien (Typ LR44) · Aufbewahrungstasche · Ersatzmessspitze 70 mm · Krokoklemme für Minuspol · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC82, VC-82, voltkraft, Auto-Range, Stiftmultimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,66*
€ 40,92*
1 Tag
123
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 40,93*
€ 3,50*
ab € 47,12*
€ 61,73*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 61,76*
€ 78,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12414065
ab € 20,06*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11015350
ab € 24,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 49,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.