Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 106 Set Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 275°C Fühler-Typ NTC H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q59276
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 1063
EAN/GTIN:
     4029547007569
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Das Gerät eignet sich hervorragend für schnelle, unkomplizierte Kerntemperatur-Überprüfungen in allen Bereichen, z.B. in der Gastronomie, in Hotels, Großküchen, Supermärkten usw. Die dünne und robuste Messspitze ist auch für kleinere Lebensmittel geeignet. Durch die mitgelieferte Schutzhülle Top-Safe ist das 106-T1 wasserdicht (IP67) und leicht zu reinigen.
Features:
Grenzwertüberwachung nach HACCP
Wasserdichte Schutzhülle
Hohe Messgenauigkeit
Lieferumfang:
Fühlerschutzkappe · Top-Safe · Gürtelclip · Batterien · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Auflösung:
0.1 °C
EN Norm:
EN 12830
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Lithium-Knopfzellen CR2032
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
275 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
NTC
Besonderheiten:
HACCP-konform
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 61,52*
€ 8,95*
ab € 49,12*
€ 63,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,89*
€ 64,12*
€ 14,90*
ab € 51,34*
€ 64,14*
€ 5,00*
ab € 54,44*
€ 68,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,89* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,98*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.