Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q58242 Herst.-Nr.: 943121 EAN/GTIN: 0095969089906 |
| |
|
| | |
| Hochleistungssicherung für die Absicherung der Strommessbereiche von Multimetern. Features: 440 mA Flink, 1000 V Trennvermögen 10 kA Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Fluke 175/177/179 + Fluke 187/189 + Fluke 287/289 + BENNING MM7-1 + Voltcraft VC930/950 | Ausführung: | Passende Ersatzsicherung 440 mA | Typ: | DMM-B-44/100 | Passend für Marke: | Fluke | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Sicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,05* | € 9,23* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,44* | € 9,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,76* | € 9,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,56* | € 20,78* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,00* | € 44,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|