Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation Codix 534 Prozessanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57479
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.534.012.300
EAN/GTIN:
     4045262514038
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
kübler prozessanzeigen
prozessanzeige
Kostengünstige Normsignalanzeige für Frontplatteneinbau mit skalierbarer, heller, 5-stelliger LED-Anzeige.
Durch 14 bit Auflösung genauer Messwertanzeigebereich mit Minimal- und Maximal-Wert Erfassung und skalierbarem Totalisator zur zeitgesteuerten Aufsummierung des Messwertes.
Features:
5-stellige Prozessanzeige im DIN-Gehäuse
Skalierbare Normsignalanzeige
Schnelle Messzeit von max. 0,1 Sekunden
Lieferumfang:
Codix 534
Digitalanzeige
Spannbügel
Dichtung
Frontrahmen f. Schraubbefestigung (T008181) 56 x 40 mm, Einbauquerschnitt 50 x 25 mm
Frontrahmen f. Spannbügelbefestigung (T008180) 53 x 28 mm, Einbauquerschnitt 50 x 25 mm
1 Satz selbstklebende Symbole
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
69 mm
Höhe:
24 mm
Farbe:
grau
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP65 (Front)
Einbau-Breite:
45 mm
Einbautiefe:
68 mm
Einbauhöhe:
22 mm
Typ:
Codix 534
Gesamt-Abm.:
48 x 24 x 59 mm
Auflösung:
14 Bit
Betriebsspannung max.:
30 V
Betriebsspannung min.:
10 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Spannungs-Versorgung (Details):
10 - 30 V/DC
Anzeige (Counts):
5
Betriebsspannung (Details):
10 - 30 V/DC
Eingangsspannung:
10 - 30 V/DC
Produkt-Art:
Prozessanzeige
Display-Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: 7016548127836, Kübler Automation, Codix 534, 6529012300
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 150,14*
€ 187,46*
Frei Haus
ab € 150,22*
€ 187,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,21*
€ 226,55*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 188,32*
€ 237,43*
€ 5,90*
ab € 198,91*
€ 238,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.