Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozessanzeige Codix 534, 5 Stellen, 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173914
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.534.012.300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
kübler prozessanzeigen
prozessanzeige
Prozessanzeige Codix 534, Typ=6.534.012.300, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22.2 mm, Montagetiefe=59 mm, Zeichenhöhe=8 mm, Anzahl der Ziffern=5 Stellen, Anzeigedisplay=LED, Messfunktionen=DC-Spannung Gleichstrom, Messgerätetyp=Digital, Stromversorgung=DC: 10 bis 30 V, Messbereich Spannung=0 ... 10 V, Serien=CODIX, Strommessbereich=0 … 20 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Prozessanzeige Codix 534
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,16*
€ 187,18*
Frei Haus
ab € 151,50*
€ 187,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,34*
€ 227,06*
Lager 115
23
Frei Haus
ab € 188,95*
€ 237,43*
€ 5,90*
ab € 199,59*
€ 238,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.