Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Messgerät; Spannung: DC,DC Strom; 10÷30VDC; Display: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Messgerät; Spannung: DC,DC Strom; 10÷30VDC; Display: LED
Modul: Messgerät; Spannung: DC,DC Strom; 10÷30VDC; Display: LED
Artikel-Nr.:
     2805-6.534.012.300
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.534.012.300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
kübler prozessanzeigen
prozessanzeige
Hersteller: KÜBLER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...65°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Eingangs-Art 1: 4...20mA;0...20mA
Eingangs-Art 2: 0...10V;2...10V
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 8mm
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig)
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Montageabmessungen: 45x22,2mm
Äußere Abmessungen: 48x24x69,5mm
Eingangs-Art: Prüfeingang
Modul-Typ: Messgerät
Kontrollierte Größe: DC Strom;Spannung: DC
Programmier-Art: Tasten
Parameter anzeigen: 5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KUBLER:
KUBLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,16*
€ 187,18*
Frei Haus
ab € 151,50*
€ 187,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 188,34*
€ 227,06*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 188,95*
€ 237,43*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 199,59*
€ 238,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,76*
€ 284,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,03*
€ 279,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.