| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2005558 Herst.-Nr.: 6.534.012.300 EAN/GTIN: 4045262514038 |
| |
|
| | |
| Messfunktion = 0→ 10 V, 0→ 20 mA, Steuereingang Anzeigentyp = LED Ausschnitt-Höhe = 22.2mm Ausschnitt-Breite = 45mm Tiefe = 59mm
Die Prozessanzeige von Fritz-Kuebler ist eine kostengünstige Standard-Signalanzeige für Frontplattenmontage mit skalierbarer, heller 5-stelliger LED-Anzeige. Er verfügt über eine 14-Bit-Auflösung und einen genauen Messwert-Anzeigebereich mit Mindest- und Maximalwert-Erkennung sowie einen skalierbaren Summierer für die zeitgesteuerte Summierung des Messwerts.1 Strommesseingang, 1 Spannungsmesseingang Kompakte Anzeige für Standardsignale Anzeigebereich: -19 999.. 99 999 mit Unterdrückung führender Nullen und programmierbarem Dezimalpunkt Modernes Industriedesign Schnelle Messzeit von max 0,1 Sekunde Weitere Informationen: | | Messfunktion: | 0→ 10 V, 0→ 20 mA, Steuereingang | Anzeigentyp: | LED | Ausschnitt-Höhe: | 22.2mm | Ausschnitt-Breite: | 45mm | Tiefe: | 59mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2005558, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Kübler, 6534012300, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,16* | € 187,18* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,50* | € 187,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 188,34* | € 227,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 188,95* | € 237,43* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 199,59* | € 238,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|