Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation CODIX 521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q57473
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.521.012.300
EAN/GTIN:
     4016138161687
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Sehr helle LED-Anzeigezähler-Familie im DIN-Gehäuse. Eingänge: Polarität programmierbar.
Features:
Einbaumaße 45 x 22 mm
Weitere Informationen:
Zifferhöhe:
8 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
24 mm
Breite:
48 mm
Schutzart:
IP65 (Front)
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Typ:
CODIX 521
Gesamt-Abm.:
48 x 24 x 59 mm
Zählbereich:
6-stellig
Stellen:
6
Anzeige (Details):
LED
Rückstellung:
Elektrisch/Taste
Herstellerfarbe:
Grau
Spannungs-Versorgung (Details):
10 - 30 V/DC
Temperaturbereich:
-20 - +65 °C
Eingangsspannung:
10 - 30 V/DC
Weitere Suchbegriffe: Positionsanzeige, Positionsanzeiger, Stellungsanzeige, Stellungsanzeiger, Summierzähler, summierzähler kübler, positionsanzeiger, 4045262044948, Kübler Automation, CODIX 521, stromanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 100,71*
€ 129,93*
Frei Haus
ab € 100,60*
€ 129,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 121,71*
€ 152,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.