Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUEBLER 6.521.012.300 CODIX 521 - LED-ANZEIGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4730136
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.521.012.300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 50 mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 8 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 25 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsanzeige, Positionsanzeiger, Stellungsanzeige, Stellungsanzeiger, Summierzähler, summierzähler kübler, positionsanzeiger, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, KUEBLER, 6.521.012.300, 4730136, 473-0136
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 100,71*
    € 129,93*
    Frei Haus
    ab € 100,60*
    € 129,94*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 121,71*
    € 152,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 152,28*
    € 181,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 151,18*
    € 179,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 143,31*
    € 170,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 133,39*
    € 158,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,71*
    € 144,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7295117
    ab € 80,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.