Kübler AK 07.00 12 V/DC Summierzähler Typ AK 07 7stellig Einbaumaße 29 x 14 mm Kompakter 7-stelliger Aufbauzähler mit Litzenanschluss · Hohe Schockfestigkeit · Optisch große Ziffern (4 mm) · Gering...
Kübler Automation 1.132.101.056 SK 07.1 230 V/AC Summierzähler für DIN Schienenmontage Typ SK 07.1 7stellig Summierzähler für DIN Schienenmontage Typ SK 07.1 Einbaumaße (H x B) 58 mm x 30 mm Aussta...
Kübler AK 07.00 24 V/DC Summierzähler Typ AK 07 7stellig Einbaumaße 29 x 14 mm Kompakter 7-stelliger Zähler · Für Frontplatten- und Printmontage · Hohe Schockfestigkeit · Optisch große Ziffern (4 m...
Kübler K 07.20 24 V/DC Summierzähler Typ K 07 7stellig Einbaumaße 30 x 13 mm Kompakter 7-stelliger Zähler · Für Frontplatten- und Printmontage · Hohe Schockfestigkeit · Optisch große Ziffern (4 mm)...
Kübler K 07.20 12 V/DC Summierzähler Typ K 07 7stellig Einbaumaße 30 x 13 mm Kompakter 7-stelliger Zähler · Für Frontplatten- und Printmontage · Hohe Schockfestigkeit · Optisch große Ziffern (4 mm)...
Kübler K 07.20 5 V/DC Summierzähler Typ K 07 7stellig Einbaumaße 30 x 13 mm Kompakter 7-stelliger Zähler · Für Frontplatten- und Printmontage · Hohe Schockfestigkeit · Optisch große Ziffern (4 mm) ...