Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW 2433R Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 300V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q55332
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW 2433R
EAN/GTIN:
     4016138468113
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Die kompakte Leckstromzange KEW-2433R ermöglicht präzise Echt-Effektivwert-Messungen (TrueRMS) mit einer hohen Anzeigenauflösung. Die tropfenförmige Zangenform ermöglicht zudem ein leichtes fassen der Leiter auch in beengten Umgebungen. Die hohe Genauigkeit wird auch durch integrierte Frequenzfilter erreicht.
Features:
Auflösung 10 µA
TrueRMS Echt-Effektivwertmessung
Tropfenförmige Zange
Lieferumfang:
2 Batterien (Typ AAA) · Etui · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Breite:
81 mm
Gewicht:
270 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
40 mm
Schnittstellen:
keine
Typ:
KEW 2433R
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 300 V
Frequenzbereich:
20 Hz - 1 kHz
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 mA
Strommessung:
AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: 04560187060656, 04016138468113, 4560187060656, Kyoritsu
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 327,41*
€ 380,03*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 450,18*
€ 520,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 448,61*
€ 531,43*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,83*
€ 537,79*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 793,22*
€ 868,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,43*
€ 632,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,82*
€ 605,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,74*
€ 599,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,90*
€ 563,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,52*
€ 549,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,61*
€ 533,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 381,03*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 378,76*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 52,21*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 78,11*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 102,17*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 61,42*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 251,57*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 224,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.